L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0020 FILTRO ELLITTICO AKRO - WR0020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro per alimenti
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Diametro - 109 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072558294
Codice prodotto
L&LWR0020
Cod. produttore
WR0020
Produttore
L&L
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Filtro per alimenti
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Diametro:
109 mm
Trama perforata:
no


