pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0010 FILTRO DIFFUSORE AKRO - WR0010

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWR0010 FILTRO DIFFUSORE AKRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Filtro per alimenti

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072558249

Codice prodotto

L&LWR0010

Cod. produttore

WR0010

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Filtro per alimenti

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Trama perforata:

no

Diametro:

109 mm

Filtro ottico diffusore per serie Akro.