pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWH0401 NIDO D APE MOBY1 - MOBY P 1 - WH0401

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWH0401 NIDO D APE MOBY1 - MOBY P 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

  • Materiale - Vetro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075309060

Codice prodotto

L&LWH0401

Cod. produttore

WH0401

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Materiale:

Vetro

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Nido d’ape per Moby1