pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6510 CASSAFORMA NEVA1.0 622MM ALL - WC6510

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWC6510 CASSAFORMA NEVA1.0 622MM ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Con vano per apparecchi di servizio - no

  • Lunghezza di montaggio - 622 mm

  • Larghezza di montaggio - 43 mm

  • Altezza/Profondità di inserimento - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078167858

Codice prodotto

L&LWC6510

Cod. produttore

WC6510

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Con vano per apparecchi di servizio:

no

Lunghezza di montaggio:

622 mm

Larghezza di montaggio:

43 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

84 mm

Materiale:

Alluminio

Cassaforma in alluminio - 43x84x622 mm