L&L LUCE E LIGHT - L&LWC5003 CASSAFORMA 72X170 BRIGHT1.0 316L PVC - WC5003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera
Con vano per apparecchi di servizio - no
Altezza/Profondità di inserimento - 170 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7449077144775
Codice prodotto
L&LWC5003
Cod. produttore
WC5003
Produttore
L&L
Applicazione:
Per calcestruzzo gettato in opera
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
170 mm
Materiale:
Plastica
Cassaforma corrugato Ø20mm, livello finito, cemento isolante.


