pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWC4021 CASSAFORMA LITUS2.1/2.3/2.5/2.9 - WC4021

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Per calcestruzzo gettato in opera

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza di montaggio - 107 mm

  • Con vano per apparecchi di servizio - sì

  • Altezza/Profondità di inserimento - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076324048

Codice prodotto

L&LWC4021

Cod. produttore

WC4021

Produttore

L&L

Applicazione:

Per calcestruzzo gettato in opera

Materiale:

Plastica

Larghezza di montaggio:

107 mm

Con vano per apparecchi di servizio:

sì

Altezza/Profondità di inserimento:

100 mm

In caso di installazione a pavimento è obbligatorio predisporre uno strato di ghiaia drenante sotto la scatola da incasso ed evitare l'installazione in avallamenti o in punti di ristagno d'acqua. Orientamento cassaforme. Nel caso di installazione dei modelli orientabili, fare attenzione durante il posizionamento delle cassa-forme: il riferimento presente nella cassaforma (indicato con la freccia) sta ad indicare l’asse di rotazione dell’emissione luminosa. 74x74mm.