L&L LUCE E LIGHT - L&LWC1410E CASSAFORMA PASITO1.0 BIA - WC1410E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no
Adatto per apparecchi di illuminazione led - sì
Applicazione - Per soffitto a lastre
Lunghezza di montaggio - 161 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075659387
Codice prodotto
L&LWC1410E
Cod. produttore
WC1410E
Produttore
L&L
Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione led:
sì
Applicazione:
Per soffitto a lastre
Lunghezza di montaggio:
161 mm
Larghezza di montaggio:
143 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
67 mm
Materiale:
Alluminio


