pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1103N ALETTE FRANGILUCE AKRO NER - WB1103N

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1103N ALETTE FRANGILUCE AKRO NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Colore - Nero

  • Materiale - Alluminio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074538393

Codice prodotto

L&LWB1103N

Cod. produttore

WB1103N

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Colore:

Nero

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Diametro:

109 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Alette frangiluce nero.