pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1102H CANNOCCHIALE ASIM 110 ANTRACITE - WB1102H

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LWB1102H CANNOCCHIALE ASIM 110 ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Alluminio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073568568

Codice prodotto

L&LWB1102H

Cod. produttore

WB1102H

Produttore

L&L

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Antracite

Materiale:

Alluminio

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Cannocchiale asimmetrico - antracite.