pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU50119DN TURIS5.0 15W 230VAC 40K D NERO - TU50119DN

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074555871

Codice prodotto

L&LTU50119DN

Cod. produttore

TU50119DN

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

88 mm

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

133 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

133 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1870...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 15W. Alimentazione: 230Vac. Flusso sorgente: 1870 lm. 4000 K. Colore Nero. Diffuso.