pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU50115DB TURIS5.0 15W 230VAC 30K D BIA - TU50115DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078788138

Codice prodotto

L&LTU50115DB

Cod. produttore

TU50115DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

88 mm

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

133 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

133 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1870...0 lm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); Potenza: 15W. Alimentazione: 230Vac. Flusso sorgente: 1870 lm. 3000 K. Colorebianco. Diffuso.