pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU50109DB TURIS5.0 22W 230VAC 4000K DIF BIA - TU50109DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076977213

Codice prodotto

L&LTU50109DB

Cod. produttore

TU50109DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

24.5...24.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

133 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

133 mm

lunghezza di installazione:

125...0 mm

Built-in larghezza:

125...0 mm

Altezza di installazione:

85.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso da interno; 24,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 4000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA adalta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle; classe di isolamento II; peso 0,85kg; dimensioni 133x133x90mm; foro d'incasso 125x125mm; volume d'ingombro 200x200x130mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 125x79x22mm (1-10V + PUSH), 125x79x22mm (DALI + PUSH).