pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU4010FDBT TURIS4.0 15W 230VAC 2700K DIF BIA TF - TU4010FDBT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079778343

Codice prodotto

L&LTU4010FDBT

Cod. produttore

TU4010FDBT

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

18.5...18.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90.4 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

90.4 mm

lunghezza di installazione:

95...0 mm

Built-in larghezza:

95...0 mm

Altezza di installazione:

76.6...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso downlight da interno (soffitto); 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 2700K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso cassaforma obbligatoria WC3104 (non inclusa) ; classe diisolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 90,4x90,4x76,6 mm ; foro d'incasso 95x95mm; volume d'ingombro 180x180x140 mm ; collegamento 230Vac 50/60Hz , cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante taglio di fase; dimensioni alimentatore: 168x37x33 mm.