L&L LUCE E LIGHT - L<U4010FDBR TURIS4.0 15W 230VAC 2700K DIF BI 10V/P - TU4010FDBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Non regolabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449079777872
Codice prodotto
L<U4010FDBR
Cod. produttore
TU4010FDBR
Produttore
L&L
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Non regolabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
18.5...18.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
90.4 mm
Larghezza:
90.4 mm
lunghezza di installazione:
95...0 mm
Built-in larghezza:
95...0 mm
Altezza di installazione:
76.6...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no