pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU40105DBR TURIS4.0 15W 230VAC 3000K DIF BI 10V/P - TU40105DBR

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079550338

Codice prodotto

L&LTU40105DBR

Cod. produttore

TU40105DBR

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Altezza/profondità:

12.5 mm

Adatto per potenza lampada:

18.5...18.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

94 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

94 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1463...0 lm

lunghezza di installazione:

95...0 mm

Built-in larghezza:

95...0 mm

Altezza di installazione:

80.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso da interno; 18,5W - 230Vac 50Hz 1-10V; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1463 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con cassaforma WC3104; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni 91x91x77mm; foro d'incasso 95x95mm; volume d'ingombro 180x180x140mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 103x67x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma WC3104.