pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU31005DB TURIS3.1 15W 230VAC 3000K DIF B - TU31005DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077160492

Codice prodotto

L&LTU31005DB

Cod. produttore

TU31005DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

99 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

18.5...18.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1431...0 lm

Altezza di installazione:

88.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio a incasso da interno; 18,5W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; luce diffusa; flusso totale: 1431 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco, grigio, nero; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle o con cassaforma WC3106; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni Ø99x90mm; foro d'incasso Ø90mm; volume d'ingombro Ø190x160mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablato all'alimentatore con 30cm di cavo; dimmerazione disponibile mediante PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33mm, 103x67x22mm (1-10V + PUSH), 207x42x31mm (DALI + PUSH); accessori disponibili: cassaforma WC3106.