pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU2010FDB TURIS2.0 11W 230VAC 2700K DIF BIA - TU2010FDB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070651768

Codice prodotto

L&LTU2010FDB

Cod. produttore

TU2010FDB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

EVG

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

12.5...12.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

66 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

66 mm

lunghezza di installazione:

70...0 mm

Built-in larghezza:

70...0 mm

Altezza di installazione:

75...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Turis 2.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082, ghiera in lamiera, schermo in policarbonato monosatinato; finitura: bianco; 1 power LED multichip; 12,5W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,30 kg; dimensioni 66x66x75 mm; foro d'incasso 70x70 mm; volume tecnico per dissipazione: 150x150x140 mm; dimmerazione disponibile mediante DALI, 1-10V, PUSH, taglio di fase; accessori: cassaforma per muratura WC3101. LEDbianco 12,5W 2700K.