pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTU11005DG TURIS1.1 11W 230VAC 3000K DIF G - TU11005DG

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074062140

Codice prodotto

L&LTU11005DG

Cod. produttore

TU11005DG

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro esterno:

62 mm

Altezza/profondità:

1.5 mm

Adatto per potenza lampada:

11...11 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1251...0 lm

Altezza di installazione:

83.5...0 mm

Turis 1.1 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082; ghiera in acciaio, schermo in plexiglass trasparente monosatinato; finiture: grigio; 4 power LEDs; 11W - 230Vac; alimentatore incluso e cablato; incluso cavo di 0,30 m; flusso sorgente: 1251 lm (3000K, 11W); flusso emesso: 944 lm (3000K, 11W); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP40, IP44 installato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classedi isolamento II; peso 0,33 kg; dimensioni Ø62x84 mm; foro d’incasso Ø57 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø130x130 mm; accessori: cassaforma per muratura WC3105.