L&L LUCE E LIGHT - L<U11005DBD TURIS1.1 11W 230VAC 3000K DIF B D/P - TU11005DBD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
7449079550390
Codice prodotto
L<U11005DBD
Cod. produttore
TU11005DBD
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
12.5...12.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
944...0 lm
Altezza/profondità:
1.5 mm
Diametro esterno:
62 mm
Altezza di installazione:
82.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no