L&L LUCE E LIGHT - L<U10105DB TURIS1.0 11W 230VAC 3000K DIF BIA - TU10105DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
7449076608674
Codice prodotto
L<U10105DB
Cod. produttore
TU10105DB
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
12.5...12.5 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1003...0 lm
Lunghezza:
61 mm
Larghezza:
61 mm
Altezza/profondità:
1.5 mm
lunghezza di installazione:
56...0 mm
Built-in larghezza:
56...0 mm
Altezza di installazione:
73.5...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no