L&L LUCE E LIGHT - L<R12005DA TREVI1.2 32W 24VDC 3000K DIF 1803MM - TR12005DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079356794
Codice prodotto
L<R12005DA
Cod. produttore
TR12005DA
Produttore
L&L
Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa:32W - 24Vdc; versione diffusa; 3000K; CRI: >80; ottica: diffusa; corpo in acciaio inox AISI 316L; schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC a bordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni ø25x613mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.


