pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTR10005DA TREVI1.0 10W 24VDC 3000K DIF 613MM - TR10005DA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078357976

Codice prodotto

L&LTR10005DA

Cod. produttore

TR10005DA

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

24...24 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

613 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

118.75...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Profilo lineare da esterni e immersione; versione diffusa: 8W - 24Vdc; versione diffusa: 132 mid-power LED; 3000K; CRI: >80; ottica: diffusa; flusso totale: versione diffusa 950 lm/m, versione con ottiche: 85 lm/LED (3000K), RGB: 300lm/m; corpo in acciaio inox AISI 316L; schermo in policarbonato; PCB tropicalizzati; NTC a bordo per il controllo della temperatura; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; IPS integrato nel pressacavo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con clips orientabili, viti e tasselli; disponibili clips antivandalo; classe di isolamento III; peso 0,40kg; dimensioni ø25x613mm; collegamento in parallelo; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: clips antivandalo WM0502; clips: WM0501.