pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LTK50105DB TEKO5.0 5W 230VAC 3000K DIF BIA - TK50105DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079456395

Codice prodotto

L&LTK50105DB

Cod. produttore

TK50105DB

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

80 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

80 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

66...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

330...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio a plafone da interno; 5W – 230Vac 50Hz; 330Lm 3000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio lega EN AW 6012, schermo in PMMA; finitura: bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con base posteriore fissata con viti e tasselli, aggancio con molle; classe di isolamento I; peso 0,36kg; dimensioni 80x80x80mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato.