L&L LUCE E LIGHT - L<A11119FT TAK1.1 18W 230VAC 4000K 30 CORT - TA11119FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 18 W
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Marrone
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
436 Kg CO₂-eq
EAN
7449073515623
Codice prodotto
L<A11119FT
Cod. produttore
TA11119FT
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
18 W
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Marrone
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Resistenza agli urti:
IK06
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
150 mm
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Larghezza:
150 mm
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
100 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
9
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con fessure d'aerazione:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


