pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSY540015MI SMOOTHY5.4 HC 24VDC 10W 3000K 21 INOX - SY540015MI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076075469

Codice prodotto

L&LSY540015MI

Cod. produttore

SY540015MI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

109 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

72 mm

Carico max.:

1000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Incasso da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 10W. 3000 K. 21°. 900 lm