L&L LUCE E LIGHT - L&LSY240115SI SMOOTHY2.4 HC 5W 24VDC 30K 17 INOX - SY240115SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078291034
Codice prodotto
L&LSY240115SI
Cod. produttore
SY240115SI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Diametro esterno:
84 mm
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
75 mm
Carico max.:
1000 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
488...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)