pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSY101209LI SMOOTHY1.0 700MA 2W 40K 48 INOX - SY101209LI

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073446897

Codice prodotto

L&LSY101209LI

Cod. produttore

SY101209LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

54 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

64 mm

Carico max.:

1000 kg

Corrente nominale:

700...700 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

224...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Incasso da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); max 2W. 700 mA. 4000K. 48°. 224 lm