L&L LUCE E LIGHT - L&LSR33007SF SIRI3.3 33W 24VDC RGBW 21 GRI - SR33007SF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
7449070747676
Codice prodotto
L&LSR33007SF
Cod. produttore
SR33007SF
Produttore
L&L
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
48 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
33...33 W
Colore luce:
RGBW
Larghezza:
170 mm
Lunghezza:
283 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2148...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no