L&L LUCE E LIGHT - L&LSR2110FWT SIRI2.1 16W 230VAC 2700K 10 X45 CORT - SR2110FWT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Marrone
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075358334
Codice prodotto
L&LSR2110FWT
Cod. produttore
SR2110FWT
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Marrone
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
48 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
123 mm
Lunghezza:
287 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1311...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no


