pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10109VE SIRI1.0 9W 230VAC 4000K 6 BIA - SR10109VE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024716689

Codice prodotto

L&LSR10109VE

Cod. produttore

SR10109VE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

48 mm

Lunghezza:

84 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Siri 1.0 - Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extra chiaro, temprato e serigrafato; finiture: bianco; 2 power LED; 9W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottiche: 6°; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK07; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo; dotato di PID (Impedenza di protezione); temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura max apparecchio: 50°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80 kg; dimensioni 240x84x48 mm; accessori: picchetto WP0300, nido d’ape WH5010, schermo antiabbagliamento antracite WB5010H.