pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10105WE SIRI1.0 9W 230VAC 3000K 10 X45 BIA - SR10105WE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022291522

Codice prodotto

L&LSR10105WE

Cod. produttore

SR10105WE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

77 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

422...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore orientabile da esterno; 9W - 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: W (ellittica 10°X45°); flusso totale: 422 lm (3000K); corpo in pressofusione di alluminio in lega EN AW 47100; schermo in vetro temprato e serigrafato; finitura:Bianco opaco RAL9003; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); IPS integrato nel pressacavo; PCB tropicalizzati; NTC controllo della temperatura a bordo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superfici fissando la piastra con viti e tasselli, a terra tramite picchetto opzionale; classe di isolamento I (230Vac);peso 0,80kg; dimensioni 240x90x58mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori disponibili: picchetto WP0300, nido d'ape WH5010, schermo antiabbagliamento WB5010H.