L&L LUCE E LIGHT - L&LSR10105VE SIRI1.0 9W 230VAC 3000K 6 BIA - SR10105VE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078990418
Codice prodotto
L&LSR10105VE
Cod. produttore
SR10105VE
Produttore
L&L
Proiettore orientabile da esterno; 9W - 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: 6°; flusso totale: 422 lm (3000K); corpo in pressofusione di alluminio in lega EN AW 47100; schermo in vetro temprato e serigrafato; finitura: bianco opaco RAL9003; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); IPS integrato nel pressacavo; PCB tropicalizzati; NTC controllo della temperatura a bordo; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK06; Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio su superfici fissando la piastra con viti e tasselli, a terra tramite picchetto opzionale; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80kg; dimensioni 240x90x58mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori disponibili: picchetto WP0300, nido d'ape WH5010, schermo antiabbagliamento WB5010H.


