pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP80005AF STEP OUTSIDE8.0 3.5W 24VDC 3000K GRI - SP80005AF

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072213056

Codice prodotto

L&LSP80005AF

Cod. produttore

SP80005AF

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Tipo di copertura:

Disco

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

EVG

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

140 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8...0 lm

Step Outside 8.0 - Segnapasso da esterno; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso,schermo in vetro temprato; finiture con copertura in acciaio inox: grigio; 6 mid power LED; 3,5W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,30 m; flusso totale: 8lm (3000K); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; temperatura di esercizio: -10°C+45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,15 kg; dimensioni 140x90x13 mm; forod'incasso: Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma WC0301. LED bianco 3,5W 3000K 8lm.