pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AT STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K CORT - SP70005AT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079626613

Codice prodotto

L&LSP70005AT

Cod. produttore

SP70005AT

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

140 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

107...0 lm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 107 lm (3000K). corten