pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AH STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K ANTR - SP70005AH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Antracite

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - sì

  • Idoneo per l'installazione su superfici - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079160728

Codice prodotto

L&LSP70005AH

Cod. produttore

SP70005AH

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Antracite

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

140 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - 24Vdc; power LED smd; 3000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; flusso totale: 35 lm (3000K); corpo in lega di alluminio pressofuso, schermo in vetro temprato; finitura: verniciato antracite; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con viti e tasselli o con cassaforma WC0301; classe di isolamento III; peso 0,15kg; dimensioni 140x90x13mm; collegamento in parallelo, cablato con 30cm di cavo unipolare; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24 Vdc; accessori disponibili: cassaforma WC0301.