pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP63129AAE STEP OUTSIDE6.3 2W 500MA 4000K ASS BIA - SP63129AAE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079919593

Codice prodotto

L&LSP63129AAE

Cod. produttore

SP63129AAE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

55 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Segnapasso da interno o esterno; 2W - max 500mA; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷80; ottica diffusa non abbagliante; corpo in lega di alluminio, ghiera Acciaio Inox verniciato; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min) e di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con le molle presenti sul corpo su foro in cartongesso o con cassaforma WC1500/WC1501; classe di isolamento III; peso 0,25kg; dimensioni 55x55x52mm; foro d'incasso: Ø45mm; volume d'ingombro Ø70x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1500/WC1501.