L&L LUCE E LIGHT - L&LSP61129AAS STEP OUTSIDE6.1 2W 500MA 4000K ASS SAT - SP61129AAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Acciaio inox
Idoneo per l'installazione su superfici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079952972
Codice prodotto
L&LSP61129AAS
Cod. produttore
SP61129AAS
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio inox
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
500...500 mA
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
55 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
45 mm