pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP5212FAAE STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 2700K ASS BIA - SP5212FAAE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072338360

Codice prodotto

L&LSP5212FAAE

Cod. produttore

SP5212FAAE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Tipo di copertura:

Senza

Tipo cablaggio:

EVG

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro:

55 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Step Outside 5.2 - Segnapasso da esterno; a incasso (parete); corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox; finiture: bianco; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP65; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,24 kg; dimensioni Ø55x52 mm; foro d'incasso: Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 2W 2700K 500mA.