pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAT STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS CORT - SP52125AAT

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altro

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079626545

Codice prodotto

L&LSP52125AAT

Cod. produttore

SP52125AAT

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altro

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

55 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

STEP OUTSIDE6.1. Segnapasso da esterno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. 500 mA. 3000 K. corten. 145 lm. Assymetrica