pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP52125AAS STEP OUTSIDE5.2 2W 500MA 3000K ASS SAT - SP52125AAS

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079784061

Codice prodotto

L&LSP52125AAS

Cod. produttore

SP52125AAS

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Acciaio inox

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

34...0 lm

Diametro:

55 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

45 mm

Segnapasso da esterno; a incasso (parete); corpo in alluminio, ghiera in acciaio inox; finiture: satinato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: 34 lm (3000K,500mA); ottica diffusa; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni ø55x52 mm; foro d'incasso: ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: ø70x90 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED 2W 3000K 34lm.