pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP28001DE STEP INSIDE2.8 2W 24VDC BLU DIF BIA - SP28001DE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Blu

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073258681

Codice prodotto

L&LSP28001DE

Cod. produttore

SP28001DE

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Blu

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

38 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Segnapasso da interno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente. 2W. blu. bianco. 145 lm. diffuso.