pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP22129DE STEP INSIDE2.2 2W 500MA 4000K DIF BIA - SP22129DE

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071156095

Codice prodotto

L&LSP22129DE

Cod. produttore

SP22129DE

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

38 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Segnapasso da interno; a semi-incasso (parete); corpo e ghiera in alluminio; schermo in vetro extrachiaro trasparente.2W. 500 mA. 4000 K. Bianco. 145 lm