pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSM10119DP SIMPLY1.0 1W 250MA 4000K DIF CROM PERLA - SM10119DP

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Cromo

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079625371

Codice prodotto

L&LSM10119DP

Cod. produttore

SM10119DP

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP44

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Cromo

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

35 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

10 mm

Corrente nominale:

220...220 mA

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

37...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. 220 mA. 1W. 4000 K. Cromo perla. 37lm