pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSL10105BH SIRI BLVD1.0 38W 230V 3000K ASIM ANT - SL10105BH

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Antracite

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079267083

Codice prodotto

L&LSL10105BH

Cod. produttore

SL10105BH

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Antracite

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

48 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

38...38 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

189 mm

Lunghezza:

371 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2110...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Proiettore da esterno; su palo; monoemissione (Siri Blvd 1.0); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro extrachiaro temprato e serigrafato; finiture: antracite, RAL previa richiesta; 4 power LED High Intensity; 38W per emissione -230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 5 m H05RN-F 2x1,0 Ø7 mm; flusso sorgente 2110 lm 3000 K. Asimmetrica