pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK33006WB SNACK3.3 40W 24VDC RGB 22X42 BIA 1423MM - SK33006WB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Tubo attrezzato

  • Adatto per potenza lampada - 40...40 W

  • Colore luce - RGB

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072016718

Codice prodotto

L&LSK33006WB

Cod. produttore

SK33006WB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Tubo attrezzato

Adatto per potenza lampada:

40...40 W

Colore luce:

RGB

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Lunghezza:

1423 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3935...0 lm

Larghezza:

27 mm

Altezza/profondità:

40 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Profilo lineare da interno; su superficie (soffitto, parete, pavi- mento); corpo in alluminio estruso anodizzato lega EN AW 6060, schermo in policarbonato trasparente serigrafato. 40W. 3935 lm. RGB