pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LSK21005SA SNACK2.1 11W 24VDC 3000K 10 ALL 703MM - SK21005SA

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072215791

Codice prodotto

L&LSK21005SA

Cod. produttore

SK21005SA

Produttore

L&L

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

703 mm

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Larghezza:

27 mm

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

SNACK 2.1. Profili con tecnologia LED con driver a bordo, alimentati in 24Vdc per collegamenti in parallelo. L’ampia varietà di configurazioni, unitamente alla massima possibilità di customizzazione, rendono Snack la soluzione ideale per qualsiasi tipo di ambiente. I profili sono studiati per essere applicati a parete o soffitto anche senza l’utilizzo delle staffe orientabili, aumentando ulteriormente i possibili campi di applicazione di Snack. Corpo in alluminio estruso anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione bianca. Schermo in plexiglass serigrafato. FINITURA: Alluminio anodizzato. Lampada: LED 11W 3000K 10°.