L&L LUCE E LIGHT - L&LSK1100FSA SNACK1.1 18W 24VDC 2700K 10 ALL 643MM - SK1100FSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077503602
Codice prodotto
L&LSK1100FSA
Cod. produttore
SK1100FSA
Produttore
L&L
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
26 mm
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Larghezza:
643 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
27 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no