L&L LUCE E LIGHT - L&LSK10005DA SNACK1.0 5W 24VDC 3000K DIF ALL 343MM - SK10005DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - no
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica strutturata
Confezione
1 PZ
EAN
7449079676410
Codice prodotto
L&LSK10005DA
Cod. produttore
SK10005DA
Produttore
L&L
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
no
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
285...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
343 mm
Altezza/profondità:
27 mm
Lunghezza:
40 mm