L&L LUCE E LIGHT - L&LRS1200FDB RIO SUB 1.2 12W 24VDC 2600K DIF 1010MM - RS1200FDB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 2600...2600 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074949267
Codice prodotto
L&LRS1200FDB
Cod. produttore
RS1200FDB
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
2600...2600 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
24...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Apparecchio cablato:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
Larghezza:
20 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
43 mm
Carico max.:
500 kg
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Lunghezza:
1010 mm