pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LRE21009DB RIO2.1 10W 24VDC 3700K DIF 510MM - RE21009DB

L&L LUCE E LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3700...3700 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 47 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078229969

Codice prodotto

L&LRE21009DB

Cod. produttore

RE21009DB

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3700...3700 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

47 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

24...24 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

38 mm

Larghezza di montaggio:

38 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Carico max.:

5000 kg

Lunghezza di montaggio:

514 mm

Lunghezza:

510 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Profilo lineare da interni ed esterni; carrabile fino a 5000kg; 8W - 24 Vdc; power LED SMD; 3700K; luce diffusa; corpo in PMMA bianco opale estruso, testate in acciaio Inox AISI 316L e molle in AISI 301, cassaforma standard in alluminio estruso lega EN AW 6060; cassaforma in acciaio Inox disponibile; NTC controllo della temperatura a bordo; PCB tropicalizzati; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK10; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 2 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso (parete, pavimento) con cassaforma; classe di isolamento III; peso: 1,20 kg/m; dimensioni 510x38x47mm; collegamento in parallelo; incluso 1,5 m di cavo in neoprene H05RN-F 2x0.35/0.75 Ø6.2; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di dimmer in linea 24Vdc; accessori: cassaforma in alluminio WC8221; cassaforma per cartongesso WC8421; cassaforma in acciaio Inox WC8251; kit allineamento casseforme in alluminio WN8010, kit allineamento casseforme in acciaio inox WN8011; coppia estrattori WN8002; kit anticaduta WN8102.